S & P ITALIA SPA - SPI5130318400 SILP-315 - 5130318400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Material Innenrohr - sonstige
Nenndurchmesser Kanal - 315 mm
Flexibel - nein
Material Außenrohr - Kunststoff
Anschluss 1 - Kanalende
Packung
1 ST
EAN
8413893273000
Artikelnummer
SPI5130318400
Herstellernummer
5130318400
Hersteller
SPI
Material Innenrohr:
sonstige
Nenndurchmesser Kanal:
315 mm
Flexibel:
nein
Material Außenrohr:
Kunststoff
Anschluss 1:
Kanalende
Anschluss 2:
Kanalende
Mit vormontierter Dichtung:
nein
Dampfbremsende Schicht:
nein
Werkstoff des Isoliermaterials:
Steinwolle
Mit gewebtem Abschirmtuch:
nein
Mit Kern/Kegel:
nein
Innendurchmesser:
315 mm
Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
60 °C
Freier Durchlass:
100 %
Dämpfung 63 Hz:
2 dB
Dämpfung 2000 Hz:
12 dB
Dämpfung 125 Hz:
3 dB
Dämpfung 250 Hz:
7 dB
Dämpfung 500 Hz:
10 dB
Dämpfung 1000 Hz:
13 dB
Dämpfung 4000 Hz:
9 dB
Dämpfung 8000 Hz:
9 dB