Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5130318300 SILP-250 - 5130318300

KopierenKopieren
S & P ITALIA SPA - SPI5130318300 SILP-250

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Material Innenrohr - sonstige

  • Nenndurchmesser Kanal - 250 mm

  • Flexibel - nein

  • Material Außenrohr - Kunststoff

  • Anschluss 1 - Kanalende

Packung

  • 1 ST

EAN

8413893272997

Artikelnummer

SPI5130318300

Herstellernummer

5130318300

Hersteller

SPI

Material Innenrohr:

sonstige

Nenndurchmesser Kanal:

250 mm

Flexibel:

nein

Material Außenrohr:

Kunststoff

Anschluss 1:

Kanalende

Anschluss 2:

Kanalende

Mit vormontierter Dichtung:

nein

Dampfbremsende Schicht:

nein

Werkstoff des Isoliermaterials:

Steinwolle

Mit gewebtem Abschirmtuch:

nein

Mit Kern/Kegel:

nein

Innendurchmesser:

250 mm

Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):

60 °C

Freier Durchlass:

100 %

Dämpfung 63 Hz:

3 dB

Dämpfung 2000 Hz:

12 dB

Dämpfung 125 Hz:

2 dB

Dämpfung 250 Hz:

6 dB

Dämpfung 500 Hz:

10 dB

Dämpfung 1000 Hz:

13 dB

Dämpfung 4000 Hz:

8 dB

Dämpfung 8000 Hz:

6 dB

Attenuatore acustico circolare