S & P ITALIA SPA - SPI5130273000 PAVZ-60 SH 75 - 5130273000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - sonstige
Anschluss Befestigung - Loch
Zulässige Nutzlast - 441 N
Max. Umgebungstemperatur - 70 °C
Anschlussvorrichtung - Innengewinde
Packung
1 ST
EAN
8413893379306
Artikelnummer
SPI5130273000
Herstellernummer
5130273000
Hersteller
SPI
Werkstoff:
sonstige
Anschluss Befestigung:
Loch
Zulässige Nutzlast:
441 N
Max. Umgebungstemperatur:
70 °C
Anschlussvorrichtung:
Innengewinde
Gewindeanschlussmaß Anschlussvorrichtung (metrisch):
6
Scharnierend:
nein
Min. Umgebungstemperatur:
-40 °C


