Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5130272900 PAVZ-80 SH 60 - 5130272900

KopierenKopieren
S & P ITALIA SPA - SPI5130272900 PAVZ-80 SH 60

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - sonstige

  • Anschluss Befestigung - Loch

  • Zulässige Nutzlast - 784 N

  • Max. Umgebungstemperatur - 70 °C

  • Anschlussvorrichtung - Innengewinde

Packung

  • 1 ST

EAN

8413893379313

Artikelnummer

SPI5130272900

Herstellernummer

5130272900

Hersteller

SPI

Werkstoff:

sonstige

Anschluss Befestigung:

Loch

Zulässige Nutzlast:

784 N

Max. Umgebungstemperatur:

70 °C

Anschlussvorrichtung:

Innengewinde

Gewindeanschlussmaß Anschlussvorrichtung (metrisch):

8

Scharnierend:

nein

Min. Umgebungstemperatur:

-40 °C

Supporti antivibranti in gomma con base metallica per attenuare le vibrazioni e la rumorosità (forniti in set di nr.4 pz.).