S & P ITALIA SPA - SPI5130213100 CMB/4-200/080 0,25 KW LG - 5130213100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Luftmenge bei 200 Pa (statisch) - 1346 m³/h
Ausführung Gebläserad - nach vorn gebogen
Anschlussspannung - 1x 230 V
Material Gebläserad - Stahl
Packung
1 ST
EAN
8413893050113
Artikelnummer
SPI5130213100
Herstellernummer
5130213100
Hersteller
SPI
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Luftmenge bei 200 Pa (statisch):
1346 m³/h
Ausführung Gebläserad:
nach vorn gebogen
Anschlussspannung:
1x 230 V
Material Gebläserad:
Stahl
Oberflächenschutz Gehäuse:
beschichtet
Geeignet für Außenaufstellung:
ja
Oberflächenschutz Gebläserad:
sendzimirverzinkt
Frequenz:
50 Hz
Indirekter Antrieb:
nein
Motor mit fester Drehzahl:
ja
Inline:
nein
Mit Arbeitsschalter:
nein
Mit thermischem Schutz:
nein
Rückschlagklappe:
ohne
Drehzahl Motor (nominal) U/min:
1500 4-polig


