Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5130212300 CMB/2-200/080 1,1 KW LG - 5130212300

KopierenKopieren
S & P ITALIA SPA - SPI5130212300 CMB/2-200/080 1,1 KW LG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Luftmenge bei 200 Pa (statisch) - 3514.22 m³/h

  • Ausführung Gebläserad - nach vorn gebogen

  • Luftmenge bei 1000 Pa (statisch) - 2154 m³/h

  • Anschlussspannung - 1x 230 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8413893050090

Artikelnummer

SPI5130212300

Herstellernummer

5130212300

Hersteller

SPI

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Luftmenge bei 200 Pa (statisch):

3514.22 m³/h

Ausführung Gebläserad:

nach vorn gebogen

Luftmenge bei 1000 Pa (statisch):

2154 m³/h

Anschlussspannung:

1x 230 V

Material Gebläserad:

Stahl

Oberflächenschutz Gehäuse:

beschichtet

Luftmenge bei 600 Pa (statisch):

2834.27 m³/h

Luftmenge bei 400 Pa (statisch):

3174.24 m³/h

Geeignet für Außenaufstellung:

ja

Oberflächenschutz Gebläserad:

sendzimirverzinkt

Frequenz:

50 Hz

Indirekter Antrieb:

nein

Luftmenge bei 800 Pa (statisch):

2494.3 m³/h

Luftmenge bei 10000 Pa (statisch):

3854.19 m³/h

Motor mit fester Drehzahl:

ja

Inline:

nein

Mit Arbeitsschalter:

nein

Mit thermischem Schutz:

nein

Rückschlagklappe:

ohne

Drehzahl Motor (nominal) U/min:

3000 2-polig

Ventilatore centrifugo a semplice aspirazione di aria calda temperatura massima 110°C. Costruito in lamiera di acciio trattata con verniciatura epossidica-poliestere anticorrosiva, girante a pale avanti in lamiera d'acciio zincato, equilibrata dinamicamenta. Motore monofase a 2 poli