S & P ITALIA SPA - SPI5130210700 CMB/2-200/060 0,37 KW LG - 5130210700

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Luftmenge bei 200 Pa (statisch) - 1320.78 m³/h
Ausführung Gebläserad - nach vorn gebogen
Luftmenge bei 1000 Pa (statisch) - 777 m³/h
Anschlussspannung - 1x 230 V
Packung
1 ST
EAN
8413893050052
Artikelnummer
SPI5130210700
Herstellernummer
5130210700
Hersteller
SPI
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Luftmenge bei 200 Pa (statisch):
1320.78 m³/h
Ausführung Gebläserad:
nach vorn gebogen
Luftmenge bei 1000 Pa (statisch):
777 m³/h
Anschlussspannung:
1x 230 V
Material Gebläserad:
Stahl
Oberflächenschutz Gehäuse:
beschichtet
Luftmenge bei 600 Pa (statisch):
1056.91 m³/h
Luftmenge bei 400 Pa (statisch):
1188.84 m³/h
Geeignet für Außenaufstellung:
ja
Oberflächenschutz Gebläserad:
sendzimirverzinkt
Frequenz:
50 Hz
Indirekter Antrieb:
nein
Luftmenge bei 800 Pa (statisch):
925 m³/h
Luftmenge bei 10000 Pa (statisch):
1452.71 m³/h
Motor mit fester Drehzahl:
ja
Inline:
nein
Mit Arbeitsschalter:
nein
Mit thermischem Schutz:
nein
Rückschlagklappe:
ohne
Drehzahl Motor (nominal) U/min:
3000 2-polig


