Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5130209900 CMB/4-180/075 0,18KW LG - 5130209900

KopierenKopieren
S & P ITALIA SPA - SPI5130209900 CMB/4-180/075 0,18KW LG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Luftmenge bei 200 Pa (statisch) - 660 m³/h

  • Ausführung Gebläserad - nach vorn gebogen

  • Anschlussspannung - 1x 230 V

  • Material Gebläserad - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8413893050885

Artikelnummer

SPI5130209900

Herstellernummer

5130209900

Hersteller

SPI

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Luftmenge bei 200 Pa (statisch):

660 m³/h

Ausführung Gebläserad:

nach vorn gebogen

Anschlussspannung:

1x 230 V

Material Gebläserad:

Stahl

Oberflächenschutz Gehäuse:

beschichtet

Geeignet für Außenaufstellung:

ja

Oberflächenschutz Gebläserad:

sendzimirverzinkt

Frequenz:

50 Hz

Indirekter Antrieb:

nein

Motor mit fester Drehzahl:

ja

Inline:

nein

Mit Arbeitsschalter:

nein

Mit thermischem Schutz:

nein

Rückschlagklappe:

ohne

Drehzahl Motor (nominal) U/min:

1500 4-polig

Ventilatore centrifugo a semplice aspirazione di aria calda temperatura massima 110°C. Costruito in lamiera di acciio trattata con verniciatura epossidica-poliestere anticorrosiva, girante a pale avanti in lamiera d'acciio zincato, equilibrata dinamicamenta. Motore monofase a 4 poli