Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5130205700 CMB/4-140/050 0,06KW LG - 5130205700

KopierenKopieren
S & P ITALIA SPA - SPI5130205700 CMB/4-140/050 0,06KW LG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Ausführung Gebläserad - nach vorn gebogen

  • Eintouriger Motor einstellbar mit - elektronisch

  • Anschlussspannung - 1x 230 V

  • Material Gebläserad - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8413893050366

Artikelnummer

SPI5130205700

Herstellernummer

5130205700

Hersteller

SPI

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Ausführung Gebläserad:

nach vorn gebogen

Eintouriger Motor einstellbar mit:

elektronisch

Anschlussspannung:

1x 230 V

Material Gebläserad:

Stahl

Oberflächenschutz Gehäuse:

beschichtet

Geeignet für Außenaufstellung:

nein

Oberflächenschutz Gebläserad:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Frequenz:

50 Hz

Indirekter Antrieb:

nein

Motor mit fester Drehzahl:

ja

Inline:

nein

Mit Arbeitsschalter:

nein

Mit thermischem Schutz:

nein

Rückschlagklappe:

optional

Drehzahl Motor (nominal) U/min:

1500 4-polig

Ventilatore centrifugo a semplice aspirazione di aria calda temperatura massima 80°C. Costruito in lamiera di acciio trattata con verniciatura epossidica-poliestere anticorrosiva, girante a pale avanti in lamiera d'acciio zincato, equilibrata dinamicamenta. Motore monofase a 4 poli