S & P ITALIA SPA - SPI5130137200 CMT/4-500/205 11 KW LG - 5130137200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Luftmenge bei 200 Pa (statisch) - 151519.3 m³/h
Ausführung Gebläserad - nach vorn gebogen
Luftmenge bei 1000 Pa (statisch) - 96154.42 m³/h
Eintouriger Motor einstellbar mit - Frequenz
Packung
1 ST
EAN
8413893052056
Artikelnummer
SPI5130137200
Herstellernummer
5130137200
Hersteller
SPI
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Luftmenge bei 200 Pa (statisch):
151519.3 m³/h
Ausführung Gebläserad:
nach vorn gebogen
Luftmenge bei 1000 Pa (statisch):
96154.42 m³/h
Eintouriger Motor einstellbar mit:
Frequenz
Anschlussspannung:
sonstige
Material Gebläserad:
Stahl
Schallleistungspegel bei 63 Hz:
73 dB
Oberflächenschutz Gehäuse:
beschichtet
Luftmenge bei 600 Pa (statisch):
123836.8 m³/h
Luftmenge bei 400 Pa (statisch):
137678 m³/h
Geeignet für Außenaufstellung:
ja
Oberflächenschutz Gebläserad:
sendzimirverzinkt
Frequenz:
50 Hz
Indirekter Antrieb:
nein
Luftmenge bei 800 Pa (statisch):
109995.6 m³/h
Luftmenge bei 10000 Pa (statisch):
165360.5 m³/h
Motor mit fester Drehzahl:
ja
Schallleistungspegel bei 125 Hz:
86 dB
Schallleistungspegel bei 250 Hz:
92 dB
Schallleistungspegel bei 1000 Hz:
98 dB
Inline:
nein
Schallleistungspegel bei 500 Hz:
93 dB
Schallleistungspegel bei 2000 Hz:
99 dB
Schallleistungspegel bei 4000 Hz:
95 dB
Nennstrom:
22.1 A
Schallleistungspegel bei 8000 Hz:
92 dB
Mit Arbeitsschalter:
nein
Mit thermischem Schutz:
nein
Rückschlagklappe:
ohne
Drehzahl Motor (nominal) U/min:
1500 4-polig


