S & P ITALIA SPA - SPI5130124000 CMT/4-315/130 4KW LG - 5130124000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Luftmenge bei 200 Pa (statisch) - 8196.24 m³/h
Ausführung Gebläserad - nach vorn gebogen
Eintouriger Motor einstellbar mit - Frequenz
Anschlussspannung - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8413893049803
Artikelnummer
SPI5130124000
Herstellernummer
5130124000
Hersteller
SPI
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Luftmenge bei 200 Pa (statisch):
8196.24 m³/h
Ausführung Gebläserad:
nach vorn gebogen
Eintouriger Motor einstellbar mit:
Frequenz
Anschlussspannung:
sonstige
Material Gebläserad:
Stahl
Schallleistungspegel bei 63 Hz:
62 dB
Oberflächenschutz Gehäuse:
beschichtet
Luftmenge bei 600 Pa (statisch):
6286 m³/h
Luftmenge bei 400 Pa (statisch):
7346 m³/h
Geeignet für Außenaufstellung:
ja
Oberflächenschutz Gebläserad:
sendzimirverzinkt
Frequenz:
50 Hz
Indirekter Antrieb:
nein
Luftmenge bei 800 Pa (statisch):
593 m³/h
Motor mit fester Drehzahl:
ja
Schallleistungspegel bei 125 Hz:
75 dB
Schallleistungspegel bei 250 Hz:
81 dB
Schallleistungspegel bei 1000 Hz:
87 dB
Inline:
nein
Schallleistungspegel bei 500 Hz:
82 dB
Schallleistungspegel bei 2000 Hz:
88 dB
Schallleistungspegel bei 4000 Hz:
84 dB
Nennstrom:
8.6 A
Schallleistungspegel bei 8000 Hz:
81 dB
Mit Arbeitsschalter:
nein
Mit thermischem Schutz:
nein
Rückschlagklappe:
ohne
Drehzahl Motor (nominal) U/min:
1500 4-polig


