Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5130119000 CMT/4-280/115 2,2KW LG - 5130119000

KopierenKopieren
S & P ITALIA SPA - SPI5130119000 CMT/4-280/115 2,2KW LG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Luftmenge bei 200 Pa (statisch) - 5231.73 m³/h

  • Ausführung Gebläserad - nach vorn gebogen

  • Eintouriger Motor einstellbar mit - Frequenz

  • Anschlussspannung - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8413893049759

Artikelnummer

SPI5130119000

Herstellernummer

5130119000

Hersteller

SPI

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Luftmenge bei 200 Pa (statisch):

5231.73 m³/h

Ausführung Gebläserad:

nach vorn gebogen

Eintouriger Motor einstellbar mit:

Frequenz

Anschlussspannung:

sonstige

Material Gebläserad:

Stahl

Schallleistungspegel bei 63 Hz:

59 dB

Oberflächenschutz Gehäuse:

beschichtet

Luftmenge bei 600 Pa (statisch):

3311 m³/h

Luftmenge bei 400 Pa (statisch):

4375 m³/h

Geeignet für Außenaufstellung:

ja

Oberflächenschutz Gebläserad:

sendzimirverzinkt

Frequenz:

50 Hz

Indirekter Antrieb:

nein

Motor mit fester Drehzahl:

ja

Schallleistungspegel bei 125 Hz:

72 dB

Schallleistungspegel bei 250 Hz:

78 dB

Schallleistungspegel bei 1000 Hz:

84 dB

Inline:

nein

Schallleistungspegel bei 500 Hz:

79 dB

Schallleistungspegel bei 2000 Hz:

85 dB

Schallleistungspegel bei 4000 Hz:

81 dB

Nennstrom:

4.8 A

Schallleistungspegel bei 8000 Hz:

78 dB

Mit Arbeitsschalter:

nein

Mit thermischem Schutz:

nein

Rückschlagklappe:

ohne

Drehzahl Motor (nominal) U/min:

1500 4-polig

Ventilatore centrifugo a semplice aspirazione di aria calda temperatura massima 150°C. Costruito in lamiera di acciio trattata con verniciatura epossidica-poliestere anticorrosiva, girante a pale avanti in lamiera d'acciio zincato, equilibrata dinamicamenta. Motore trifase a 4 poli