S & P ITALIA SPA - SPI5130118200 CMT/2-250/100 3KW LG - 5130118200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Luftmenge bei 200 Pa (statisch) - 11330.69 m³/h
Ausführung Gebläserad - nach vorn gebogen
Luftmenge bei 1000 Pa (statisch) - 7654.66 m³/h
Eintouriger Motor einstellbar mit - Frequenz
Packung
1 ST
EAN
8413893049728
Artikelnummer
SPI5130118200
Herstellernummer
5130118200
Hersteller
SPI
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Luftmenge bei 200 Pa (statisch):
11330.69 m³/h
Ausführung Gebläserad:
nach vorn gebogen
Luftmenge bei 1000 Pa (statisch):
7654.66 m³/h
Eintouriger Motor einstellbar mit:
Frequenz
Anschlussspannung:
sonstige
Material Gebläserad:
Stahl
Schallleistungspegel bei 63 Hz:
58 dB
Oberflächenschutz Gehäuse:
beschichtet
Luftmenge bei 600 Pa (statisch):
9492.67 m³/h
Luftmenge bei 400 Pa (statisch):
10411.68 m³/h
Geeignet für Außenaufstellung:
ja
Oberflächenschutz Gebläserad:
sendzimirverzinkt
Frequenz:
50 Hz
Indirekter Antrieb:
nein
Luftmenge bei 800 Pa (statisch):
8573.67 m³/h
Luftmenge bei 10000 Pa (statisch):
12249.7 m³/h
Motor mit fester Drehzahl:
ja
Schallleistungspegel bei 125 Hz:
69 dB
Schallleistungspegel bei 250 Hz:
80 dB
Schallleistungspegel bei 1000 Hz:
86 dB
Inline:
nein
Schallleistungspegel bei 500 Hz:
84 dB
Schallleistungspegel bei 2000 Hz:
89 dB
Schallleistungspegel bei 4000 Hz:
85 dB
Schallleistungspegel bei 8000 Hz:
83 dB
Mit Arbeitsschalter:
nein
Mit thermischem Schutz:
nein
Rückschlagklappe:
ohne
Drehzahl Motor (nominal) U/min:
3000 2-polig


