Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5130111700 CMT/4-200/080 0,25KW LG - 5130111700

KopierenKopieren
S & P ITALIA SPA - SPI5130111700 CMT/4-200/080 0,25KW LG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Luftmenge bei 200 Pa (statisch) - 1346 m³/h

  • Ausführung Gebläserad - nach vorn gebogen

  • Eintouriger Motor einstellbar mit - Frequenz

  • Anschlussspannung - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8413893050106

Artikelnummer

SPI5130111700

Herstellernummer

5130111700

Hersteller

SPI

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Luftmenge bei 200 Pa (statisch):

1346 m³/h

Ausführung Gebläserad:

nach vorn gebogen

Eintouriger Motor einstellbar mit:

Frequenz

Anschlussspannung:

sonstige

Material Gebläserad:

Stahl

Schallleistungspegel bei 63 Hz:

51 dB

Oberflächenschutz Gehäuse:

beschichtet

Geeignet für Außenaufstellung:

ja

Oberflächenschutz Gebläserad:

sendzimirverzinkt

Frequenz:

50 Hz

Indirekter Antrieb:

nein

Motor mit fester Drehzahl:

ja

Schallleistungspegel bei 125 Hz:

64 dB

Schallleistungspegel bei 250 Hz:

70 dB

Schallleistungspegel bei 1000 Hz:

76 dB

Inline:

nein

Schallleistungspegel bei 500 Hz:

71 dB

Schallleistungspegel bei 2000 Hz:

77 dB

Schallleistungspegel bei 4000 Hz:

73 dB

Nennstrom:

0.78 A

Schallleistungspegel bei 8000 Hz:

70 dB

Mit Arbeitsschalter:

nein

Mit thermischem Schutz:

nein

Rückschlagklappe:

ohne

Drehzahl Motor (nominal) U/min:

1500 4-polig

Ventilatore centrifugo a semplice aspirazione di aria calda temperatura massima 110°C. Costruito in lamiera di acciio trattata con verniciatura epossidica-poliestere anticorrosiva, girante a pale avanti in lamiera d'acciio zincato, equilibrata dinamicamenta. Motore trifase a 4 poli