S & P ITALIA SPA - SPI5130110900 CMT/2-200/080 1,1KW LG - 5130110900

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Luftmenge bei 200 Pa (statisch) - 3700.58 m³/h
Ausführung Gebläserad - nach vorn gebogen
Luftmenge bei 1000 Pa (statisch) - 2137.05 m³/h
Eintouriger Motor einstellbar mit - Frequenz
Packung
1 ST
EAN
8413893050083
Artikelnummer
SPI5130110900
Herstellernummer
5130110900
Hersteller
SPI
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Luftmenge bei 200 Pa (statisch):
3700.58 m³/h
Ausführung Gebläserad:
nach vorn gebogen
Luftmenge bei 1000 Pa (statisch):
2137.05 m³/h
Eintouriger Motor einstellbar mit:
Frequenz
Anschlussspannung:
sonstige
Material Gebläserad:
Stahl
Schallleistungspegel bei 63 Hz:
53 dB
Oberflächenschutz Gehäuse:
beschichtet
Luftmenge bei 600 Pa (statisch):
2918.81 m³/h
Luftmenge bei 400 Pa (statisch):
3309.7 m³/h
Geeignet für Außenaufstellung:
ja
Oberflächenschutz Gebläserad:
sendzimirverzinkt
Frequenz:
50 Hz
Indirekter Antrieb:
nein
Luftmenge bei 800 Pa (statisch):
2527.93 m³/h
Luftmenge bei 10000 Pa (statisch):
4091.46 m³/h
Leistungsaufnahme:
1.68 kW
Motor mit fester Drehzahl:
ja
Schallleistungspegel bei 125 Hz:
65 dB
Schallleistungspegel bei 250 Hz:
76 dB
Schallleistungspegel bei 1000 Hz:
81 dB
Inline:
nein
Schallleistungspegel bei 500 Hz:
79 dB
Schallleistungspegel bei 2000 Hz:
85 dB
Schallleistungspegel bei 4000 Hz:
80 dB
Spezifische Lüfterleistung bei Qmax:
2914 kW/(m³/s)
Schallleistungspegel bei 8000 Hz:
79 dB
Mit Arbeitsschalter:
nein
Mit thermischem Schutz:
nein
Rückschlagklappe:
ohne
Drehzahl Motor (nominal) U/min:
3000 2-polig


