S & P ITALIA SPA - SPI5130106700 CMT/2-180/075 0,75KW LG - 5130106700

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Luftmenge bei 200 Pa (statisch) - 2158.94 m³/h
Ausführung Gebläserad - nach vorn gebogen
Luftmenge bei 1000 Pa (statisch) - 285.8 m³/h
Eintouriger Motor einstellbar mit - Frequenz
Packung
1 ST
EAN
8413893049971
Artikelnummer
SPI5130106700
Herstellernummer
5130106700
Hersteller
SPI
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Luftmenge bei 200 Pa (statisch):
2158.94 m³/h
Ausführung Gebläserad:
nach vorn gebogen
Luftmenge bei 1000 Pa (statisch):
285.8 m³/h
Eintouriger Motor einstellbar mit:
Frequenz
Anschlussspannung:
sonstige
Material Gebläserad:
Stahl
Schallleistungspegel bei 63 Hz:
51 dB
Oberflächenschutz Gehäuse:
beschichtet
Luftmenge bei 600 Pa (statisch):
1630.45 m³/h
Luftmenge bei 400 Pa (statisch):
1894.7 m³/h
Geeignet für Außenaufstellung:
ja
Oberflächenschutz Gebläserad:
sendzimirverzinkt
Frequenz:
50 Hz
Indirekter Antrieb:
nein
Luftmenge bei 800 Pa (statisch):
1357.84 m³/h
Luftmenge bei 10000 Pa (statisch):
2423.19 m³/h
Leistungsaufnahme:
0.99 kW
Motor mit fester Drehzahl:
ja
Schallleistungspegel bei 125 Hz:
62 dB
Schallleistungspegel bei 250 Hz:
73 dB
Schallleistungspegel bei 1000 Hz:
78 dB
Inline:
nein
Schallleistungspegel bei 500 Hz:
76 dB
Schallleistungspegel bei 2000 Hz:
82 dB
Schallleistungspegel bei 4000 Hz:
78 dB
Spezifische Lüfterleistung bei Qmax:
2304 kW/(m³/s)
Schallleistungspegel bei 8000 Hz:
76 dB
Mit Arbeitsschalter:
nein
Mit thermischem Schutz:
nein
Rückschlagklappe:
ohne
Drehzahl Motor (nominal) U/min:
3000 2-polig


