S & P ITALIA SPA - SPI5130100000 CMT/2-120/050 0,09KW LG - 5130100000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Luftmenge bei 200 Pa (statisch) - 423 m³/h
Ausführung Gebläserad - nach vorn gebogen
Eintouriger Motor einstellbar mit - Transformator
Anschlussspannung - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8413893050151
Artikelnummer
SPI5130100000
Herstellernummer
5130100000
Hersteller
SPI
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Luftmenge bei 200 Pa (statisch):
423 m³/h
Ausführung Gebläserad:
nach vorn gebogen
Eintouriger Motor einstellbar mit:
Transformator
Anschlussspannung:
sonstige
Material Gebläserad:
Stahl
Schallleistungspegel bei 63 Hz:
42 dB
Oberflächenschutz Gehäuse:
beschichtet
Luftmenge bei 400 Pa (statisch):
245 m³/h
Geeignet für Außenaufstellung:
nein
Oberflächenschutz Gebläserad:
sendzimirverzinkt
Frequenz:
50 Hz
Indirekter Antrieb:
nein
Motor mit fester Drehzahl:
ja
Schallleistungspegel bei 125 Hz:
53 dB
Schallleistungspegel bei 250 Hz:
64 dB
Schallleistungspegel bei 1000 Hz:
70 dB
Inline:
nein
Schallleistungspegel bei 500 Hz:
68 dB
Schallleistungspegel bei 2000 Hz:
73 dB
Schallleistungspegel bei 4000 Hz:
69 dB
Schallleistungspegel bei 8000 Hz:
67 dB
Mit Arbeitsschalter:
nein
Mit thermischem Schutz:
nein
Rückschlagklappe:
ohne
Drehzahl Motor (nominal) U/min:
3000 2-polig