Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5126008200 CHEMINAIR 400 - 5126008200

KopierenKopieren
S & P ITALIA SPA - SPI5126008200 CHEMINAIR 400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8413893279736

Artikelnummer

SPI5126008200

Herstellernummer

5126008200

Hersteller

SPI

Cassa di ventilazione progettata per il prelievo e distribuzione del calore prodotto da caminetti, fabbricati in lamiera di acciaio galvanizzato, con isolamento termico, termostato regolabile integrato (0 a 90°C) e motore monofase 230V 50Hz. Adatte unicamente per veicolare l’aria pulita e calda che è captata dalla camera che circonda ilcondotto di estrazione del caminetto (l’aria non deve contenere cenere). Versione da 3 a 5 abitazioni.