Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5124005900 CST-60 - 5124005900

KopierenKopieren
S & P ITALIA SPA - SPI5124005900 CST-60

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Luftmenge bei 200 Pa (statisch) - 273 m³/h

  • Ausführung Gebläserad - gerade offen

  • Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) - 120 °C

  • Anschlussspannung - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8413893008992

Artikelnummer

SPI5124005900

Herstellernummer

5124005900

Hersteller

SPI

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Luftmenge bei 200 Pa (statisch):

273 m³/h

Ausführung Gebläserad:

gerade offen

Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):

120 °C

Anschlussspannung:

sonstige

Material Gebläserad:

Aluminium

Nenndurchmesser Kanal Druckseite:

60 mm

Oberflächenschutz Gehäuse:

beschichtet

Luftmenge bei 600 Pa (statisch):

192 m³/h

Luftmenge bei 400 Pa (statisch):

235 m³/h

Geeignet für Außenaufstellung:

nein

Oberflächenschutz Gebläserad:

beschichtet

Breite:

281 mm

Frequenz:

50 Hz

Indirekter Antrieb:

nein

Luftmenge bei 800 Pa (statisch):

132 m³/h

Tiefe:

165 mm

Nenndurchmesser Kanal Saugseite:

110 mm

Höhe:

327 mm

Motor mit fester Drehzahl:

ja

Inline:

nein

Nennstrom:

0.39 A

Mit Arbeitsschalter:

nein

Mit thermischem Schutz:

nein

Rückschlagklappe:

ohne

Drehzahl Motor (nominal) U/min:

3000 2-polig

Ventilatori centrifughi a semplice aspirazione, per aspirazione di aria calda fino a 120°C in servizio continuo, costruiti in fusione di alluminio, protetti contro la corrosione con verniciatura epossidica, coclea orientabile, girante a pale avanti in lamiera di acciaio zincato, equilibrata dinamicamente, motore trifase IP55, classe F e cuscinetti a sfera autolubrificati a vita.