Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5122207300 CBB-60-N - 5122207300

KopierenKopieren
S & P ITALIA SPA - SPI5122207300 CBB-60-N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Luftmenge bei 200 Pa (statisch) - 361 m³/h

  • Ausführung Gebläserad - gerade offen

  • Luftmenge bei 1000 Pa (statisch) - 111 m³/h

  • Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) - 120 °C

Packung

  • 1 ST

EAN

8413893156389

Artikelnummer

SPI5122207300

Herstellernummer

5122207300

Hersteller

SPI

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Luftmenge bei 200 Pa (statisch):

361 m³/h

Ausführung Gebläserad:

gerade offen

Luftmenge bei 1000 Pa (statisch):

111 m³/h

Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):

120 °C

Anschlussspannung:

1x 230 V

Material Gebläserad:

Aluminium

Nenndurchmesser Kanal Druckseite:

60 mm

Oberflächenschutz Gehäuse:

beschichtet

Luftmenge bei 600 Pa (statisch):

254 m³/h

Luftmenge bei 400 Pa (statisch):

315 m³/h

Geeignet für Außenaufstellung:

nein

Oberflächenschutz Gebläserad:

beschichtet

Breite:

332 mm

Frequenz:

50 Hz

Indirekter Antrieb:

nein

Luftmenge bei 800 Pa (statisch):

196 m³/h

Tiefe:

258 mm

Nenndurchmesser Kanal Saugseite:

110 mm

Höhe:

375 mm

Luftmenge bei 10000 Pa (statisch):

400 m³/h

Motor mit fester Drehzahl:

ja

Inline:

nein

Nennstrom:

1.18 A

Mit Arbeitsschalter:

nein

Mit thermischem Schutz:

nein

Rückschlagklappe:

ohne

Drehzahl Motor (nominal) U/min:

3000 2-polig

Ventilatori centrifughi a semplice aspirazione, per aspirazione di aria calda fino a 120°C in servizio continuo, costruiti in fusione di alluminio, protetti contro la corrosione con verniciatura epossidica, coclea orientabile, girante a pale avanti in lamiera di acciaio zincato, equilibrata dinamicamente, motore trifase IP55, classe F e cuscinetti a sfera autolubrificati a vita.