Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5122203200 CBT-60-N - 5122203200

KopierenKopieren
S & P ITALIA SPA - SPI5122203200 CBT-60-N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Anschlussspannung - 400 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8413893156174

Artikelnummer

SPI5122203200

Herstellernummer

5122203200

Hersteller

SPI

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Anschlussspannung:

400 V

Ventilatore centrifugo semplice aspirazione per travasare aria fino a 120º C in continuo, costruito in fusione di alluminio e verniciato con vernice di poliestere, elica orientabile e girante di pale radiali equilibrato in modo dinamico, motore F, IP55 con protettore termico incorporato, marca S&P modello CBT-60 N (230/400V50/60HZ)LG270 VE .