S & P ITALIA SPA - SPI5113863400 CAB-355 ECOWATT - 5113863400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Luftmenge unbelastet - 2579.43 m³/h
Gleichstrommotor - ja
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Druck 3 - 500 Pa
Anschlussspannung - 230 V
Packung
1 ST
EAN
8413893702036
Artikelnummer
SPI5113863400
Herstellernummer
5113863400
Hersteller
SPI
Luftmenge unbelastet:
2579.43 m³/h
Gleichstrommotor:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Druck 3:
500 Pa
Anschlussspannung:
230 V
Druck 2:
225 Pa
Geeignet für elektronische Steuerung:
ja
Luftmenge bei Druck 2:
2120.58 m³/h
Elektrischer Anschluss:
Anschlussklemmen
Geeignet für Traforegelung:
nein
Luftmenge bei Druck 3:
850.026 m³/h
Geeignet für Frequenzregelung:
nein
Kanaldurchmesser Zuluft:
355 mm
Motor mit 2 Drehzahlen:
nein
Geeignet für Schwachstromregelung:
nein
Leistungsaufnahme:
0.335 kW
Mit thermischem Schutz:
ja
Indirekter Antrieb:
nein
Max. Lufttemperatur:
40 °C
Höhe:
501 mm
Anschluss:
Flansch
Breite:
699 mm
Länge:
682 mm
Kanaldurchmesser Abluft:
355 mm


