S & P ITALIA SPA - SPI5113863300 CAB-315 ECOWATT - 5113863300
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Luftmenge unbelastet - 1913 m³/h
Schutzart (IP) - IP44
Gleichstrommotor - ja
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Druck 3 - 425 Pa
Packung
1 ST
EAN
8413893702029
Artikelnummer
SPI5113863300
Herstellernummer
5113863300
Hersteller
SPI
Luftmenge unbelastet:
1913 m³/h
Schutzart (IP):
IP44
Gleichstrommotor:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Druck 3:
425 Pa
Anschlussspannung:
230 V
Druck 2:
200 Pa
Geeignet für elektronische Steuerung:
ja
Luftmenge bei Druck 2:
1474.84 m³/h
Elektrischer Anschluss:
Anschlussklemmen
Geeignet für Traforegelung:
nein
Luftmenge bei Druck 3:
400 m³/h
Geeignet für Frequenzregelung:
nein
Kanaldurchmesser Zuluft:
315 mm
Motor mit 2 Drehzahlen:
nein
Geeignet für Schwachstromregelung:
nein
Leistungsaufnahme:
0.24 kW
Mit thermischem Schutz:
ja
Indirekter Antrieb:
nein
Max. Lufttemperatur:
40 °C
Höhe:
441 mm
Anschluss:
Flansch
Breite:
609 mm
Länge:
659 mm
Kanaldurchmesser Abluft:
315 mm