S & P ITALIA SPA - SPI5113863200 CAB-250 ECOWATT - 5113863200
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Luftmenge unbelastet - 1216 m³/h
Schutzart (IP) - IP44
Gleichstrommotor - ja
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Druck 3 - 600 Pa
Packung
1 ST
EAN
8413893632531
Artikelnummer
SPI5113863200
Herstellernummer
5113863200
Hersteller
SPI
Luftmenge unbelastet:
1216 m³/h
Schutzart (IP):
IP44
Gleichstrommotor:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Druck 3:
600 Pa
Anschlussspannung:
230 V
Druck 2:
275 Pa
Geeignet für elektronische Steuerung:
ja
Luftmenge bei Druck 2:
906.5 m³/h
Elektrischer Anschluss:
Anschlussklemmen
Geeignet für Traforegelung:
nein
Luftmenge bei Druck 3:
276.17 m³/h
Geeignet für Frequenzregelung:
nein
Kanaldurchmesser Zuluft:
250 mm
Motor mit 2 Drehzahlen:
nein
Geeignet für Schwachstromregelung:
nein
Leistungsaufnahme:
0.22 kW
Mit thermischem Schutz:
ja
Indirekter Antrieb:
nein
Max. Lufttemperatur:
40 °C
Höhe:
395 mm
Anschluss:
Flansch
Breite:
553 mm
Länge:
608 mm
Kanaldurchmesser Abluft:
250 mm


