Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5113863100 CAB-200 ECOWATT - 5113863100

KopierenKopieren
S & P ITALIA SPA - SPI5113863100 CAB-200 ECOWATT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Luftmenge unbelastet - 1074.63 m³/h

  • Gleichstrommotor - ja

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Druck 3 - 600 Pa

  • Anschlussspannung - 230 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8413893632524

Artikelnummer

SPI5113863100

Herstellernummer

5113863100

Hersteller

SPI

Luftmenge unbelastet:

1074.63 m³/h

Gleichstrommotor:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Druck 3:

600 Pa

Anschlussspannung:

230 V

Druck 2:

275 Pa

Geeignet für elektronische Steuerung:

ja

Luftmenge bei Druck 2:

779.42 m³/h

Elektrischer Anschluss:

Anschlussklemmen

Geeignet für Traforegelung:

nein

Luftmenge bei Druck 3:

75 m³/h

Geeignet für Frequenzregelung:

nein

Kanaldurchmesser Zuluft:

200 mm

Motor mit 2 Drehzahlen:

nein

Geeignet für Schwachstromregelung:

nein

Leistungsaufnahme:

0.189 kW

Mit thermischem Schutz:

ja

Indirekter Antrieb:

nein

Max. Lufttemperatur:

40 °C

Höhe:

375 mm

Anschluss:

Flansch

Breite:

510 mm

Länge:

570 mm

Kanaldurchmesser Abluft:

200 mm

Cassonetto ventilante a basso profilo acustico, costruito in lamiera di acciaio galvanizzato rivestito internamente con isolamento fonoassorbente dello spessore di 50 mm (M0) in fibra di vetro. Tutti i modelli includono flange di ingresso e scarico aria circolari, con guarnizione in gomma integrata. Ventilatore centrifugo a pale rovesce adaccoppiamento diretto. Motore brushless EC IP44 con protezione termica, Monofase 230V/50-60Hz. Interruttore esterno isolato ON/OFF e potenziomentro per regolare la velocità. Regolabile anche con potenziometro esterno tipo REB ECOWATT o segnale d’ingresso analogico 0-10V. Temperatura di esercizio da -20 a +40.