Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5113862900 CAB-150 ECOWATT - 5113862900

KopierenKopieren
S & P ITALIA SPA - SPI5113862900 CAB-150 ECOWATT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Luftmenge unbelastet - 559.57 m³/h

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Gleichstrommotor - ja

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Druck 3 - 475 Pa

Packung

  • 1 ST

EAN

8413893634511

Artikelnummer

SPI5113862900

Herstellernummer

5113862900

Hersteller

SPI

Luftmenge unbelastet:

559.57 m³/h

Schutzart (IP):

IP44

Gleichstrommotor:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Druck 3:

475 Pa

Anschlussspannung:

230 V

Druck 2:

225 Pa

Geeignet für elektronische Steuerung:

ja

Luftmenge bei Druck 2:

407.38 m³/h

Elektrischer Anschluss:

Anschlussklemmen

Geeignet für Traforegelung:

nein

Luftmenge bei Druck 3:

71.06 m³/h

Geeignet für Frequenzregelung:

nein

Kanaldurchmesser Zuluft:

150 mm

Motor mit 2 Drehzahlen:

nein

Geeignet für Schwachstromregelung:

nein

Leistungsaufnahme:

0.09 kW

Mit thermischem Schutz:

ja

Indirekter Antrieb:

nein

Max. Lufttemperatur:

40 °C

Höhe:

334 mm

Anschluss:

Flansch

Breite:

447 mm

Länge:

517 mm

Kanaldurchmesser Abluft:

150 mm

Casse di ventilazione a tenuta, dal basso profilo, realizzate in lamiera d'acciaio zincata, con isolamento acustico ignifugo (M0) da 50 mm di spessore, silenziatore in aspirazione, guarnizione in aspirazione e scarico, cerniere di chiusura a tenuta del tipo rotatorio, dalla facile apertura, e ventilatore centrifugo a pale rovesce. Motore brushless a corrente continua, ad alto rendimento e basso consumo, alimentazione 230V±15% 50/60Hz, IP44, classe B, cuscinetti a sfera e protezione termica. Interruttore ON/OFF con potenziometro incorporato per regolare la velocità dal 10 al 100%, ingresso analogico per regolare il ventilatore con un segnale 0-10V, adatto a lavorare con temperature da -20ºC a +40ºC. Possono essere installate in qualsiasi posizione. Studiate per installazione interna.