Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5113862300 CAB-100 - 5113862300

KopierenKopieren
S & P ITALIA SPA - SPI5113862300 CAB-100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Luftmenge unbelastet - 193 m³/h

  • Gleichstrommotor - nein

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Druck 3 - 225 Pa

  • Anschlussspannung - 230 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8413893602077

Artikelnummer

SPI5113862300

Herstellernummer

5113862300

Hersteller

SPI

Luftmenge unbelastet:

193 m³/h

Gleichstrommotor:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Druck 3:

225 Pa

Anschlussspannung:

230 V

Druck 2:

100 Pa

Geeignet für elektronische Steuerung:

ja

Luftmenge bei Druck 2:

142.27 m³/h

Elektrischer Anschluss:

Anschlusskabel mit Stecker

Geeignet für Traforegelung:

ja

Luftmenge bei Druck 3:

38.3 m³/h

Geeignet für Frequenzregelung:

nein

Kanaldurchmesser Zuluft:

100 mm

Motor mit 2 Drehzahlen:

nein

Geeignet für Schwachstromregelung:

nein

Leistungsaufnahme:

0.042 kW

Mit thermischem Schutz:

ja

Indirekter Antrieb:

nein

Max. Lufttemperatur:

40 °C

Höhe:

273 mm

Anschluss:

Flansch

Breite:

388 mm

Länge:

505 mm

Kanaldurchmesser Abluft:

100 mm

Cassonetto ventilato a tenuta, di basso livello sonoro, costruito in lamiera d'acciaio zincato con isolamnto acustico ignifugo (M0) in lama minerale fonoassorbente sp. 50 mm in fibra di vetro, chiusura stagna, del tipo a trazione rotatoria, di facile apertura, ventilatore centrifugo a pale avanti, motore IP44, classe B. Temperatura di eserzicio da -20ºC a +40ºC. può essere installato all'esterno senza copertura.