S & P ITALIA SPA - SPI5113521800 HCTB/6-630-B - 5113521800
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 230 V
Max. Luftvolumen bei 100 Pa - 3677.18 m³/h
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Max. Luftvolumen bei 50 Pa - 6398 m³/h
Material Gebläserad - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
8413893075734
Artikelnummer
SPI5113521800
Herstellernummer
5113521800
Hersteller
SPI
Nennspannung:
230 V
Max. Luftvolumen bei 100 Pa:
3677.18 m³/h
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Max. Luftvolumen bei 50 Pa:
6398 m³/h
Material Gebläserad:
Kunststoff
Geeignet für drahtlose Fernbedienung:
nein
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Motortyp:
AC
Max. Luftvolumen bei 150 Pa:
705 m³/h
Mit Drucksensor:
nein
Motor mit fester Drehzahl:
ja
Eintouriger Motor einstellbar mit:
elektronisch
Oberflächenschutz Gehäuse:
beschichtet
Oberflächenschutz Gebläserad:
unbehandelt
Frequenz:
50 Hz
Geeignet für (extra) Drucksensor:
nein
Mit Arbeitsschalter:
nein
Werkstoffgüte Gebläserad/Laufrad:
Polypropylen (PP)
Elektrischer Anschluss:
Anschlussklemmen
Rückschlagklappe:
optional
Anzahl der Phasen:
1
Bedienung über App:
nein
Luftzufuhrdachlüfter:
nein
Sockelmaß innen vierkant:
905 mm
Design Kappe:
rund
Integrierte Zeitschaltuhr:
nein
Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
70 °C
Spezifische Lüfterleistung bei Qmax:
219 kW/(m³/s)
Mit drahtloser Fernbedienung:
nein
Mit konstanter Volumenstromregelung:
nein
Anzahl der Pole:
6-polig
Mit Schalldämpfer:
nein
Lüfter kippbar:
nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
nein
Abluftrichtung:
horizontal
Indirekter Antrieb:
nein
Axiale Ausführung:
ja
Mit thermischem Schutz:
ja
Schalldruckniveau in 4 Meter Höhe (außen) bei Qmax:
50 dB(A)
Arbeitshöhe:
488 mm


