Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5113504400 HCTB/4-500-B - 5113504400

KopierenKopieren
S & P ITALIA SPA - SPI5113504400 HCTB/4-500-B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Luftvolumen bei 100 Pa - 4292 m³/h

  • Max. Luftvolumen bei 200 Pa - 2839 m³/h

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Max. Luftvolumen bei 50 Pa - 6298.33 m³/h

  • Material Gebläserad - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8413893074089

Artikelnummer

SPI5113504400

Herstellernummer

5113504400

Hersteller

SPI

Max. Luftvolumen bei 100 Pa:

4292 m³/h

Max. Luftvolumen bei 200 Pa:

2839 m³/h

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Max. Luftvolumen bei 50 Pa:

6298.33 m³/h

Material Gebläserad:

Kunststoff

Max. Luftvolumen bei 150 Pa:

3565 m³/h

Motor mit fester Drehzahl:

nein

Eintouriger Motor einstellbar mit:

Transformator

Mit Arbeitsschalter:

nein

Elektrischer Anschluss:

Anschlussklemmen

Rückschlagklappe:

ohne

Luftzufuhrdachlüfter:

nein

Sockelmaß innen vierkant:

710 mm

Nenndurchmesser Kanal:

500 mm

Design Kappe:

Pilz

Mit Schalldämpfer:

nein

Abluftrichtung:

horizontal

Indirekter Antrieb:

nein

Axiale Ausführung:

ja

Mit thermischem Schutz:

ja

Arbeitshöhe:

410 mm

Estrattore da tetto con girante equilibrata dinamicamente, mozzo della girante in alluminio, girante in materiale plastico rinforzato con fibra di vetro, cappello in alluminio e basamento in acciaio zincato. Versione B estrazione.Monofase - 4 P Potenzamassima assorbita (W): 650