S & P ITALIA SPA - SPI5113502800 HCTB/4-400-B - 5113502800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Luftvolumen bei 100 Pa - 1913.67 m³/h
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Max. Luftvolumen bei 50 Pa - 2941.33 m³/h
Material Gebläserad - Kunststoff
Max. Luftvolumen bei 150 Pa - 1290.67 m³/h
Packung
1 ST
EAN
8413893074041
Artikelnummer
SPI5113502800
Herstellernummer
5113502800
Hersteller
SPI
Max. Luftvolumen bei 100 Pa:
1913.67 m³/h
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Max. Luftvolumen bei 50 Pa:
2941.33 m³/h
Material Gebläserad:
Kunststoff
Max. Luftvolumen bei 150 Pa:
1290.67 m³/h
Motor mit fester Drehzahl:
nein
Eintouriger Motor einstellbar mit:
Transformator
Mit Arbeitsschalter:
nein
Elektrischer Anschluss:
Anschlussklemmen
Rückschlagklappe:
ohne
Luftzufuhrdachlüfter:
nein
Sockelmaß innen vierkant:
630 mm
Nenndurchmesser Kanal:
400 mm
Design Kappe:
Pilz
Mit Schalldämpfer:
nein
Abluftrichtung:
horizontal
Indirekter Antrieb:
nein
Axiale Ausführung:
ja
Mit thermischem Schutz:
ja
Arbeitshöhe:
361 mm


