S & P ITALIA SPA - SPI5113471600 HCTT/6-900/H-B - 5113471600
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 400 V
Max. Luftvolumen bei 100 Pa - 12379.67 m³/h
Max. Luftvolumen bei 200 Pa - 7058.56 m³/h
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Max. Luftvolumen bei 50 Pa - 16609.79 m³/h
Packung
1 ST
EAN
8413893131515
Artikelnummer
SPI5113471600
Herstellernummer
5113471600
Hersteller
SPI
Nennspannung:
400 V
Max. Luftvolumen bei 100 Pa:
12379.67 m³/h
Max. Luftvolumen bei 200 Pa:
7058.56 m³/h
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Max. Luftvolumen bei 50 Pa:
16609.79 m³/h
Material Gebläserad:
Kunststoff
Geeignet für drahtlose Fernbedienung:
nein
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Motortyp:
AC
Max. Luftvolumen bei 150 Pa:
9238.26 m³/h
Mit Drucksensor:
nein
Nennstrom:
3.2 A
Motor mit fester Drehzahl:
ja
Eintouriger Motor einstellbar mit:
Frequenz
Max. elektrische Leistungsaufnahme:
1.57 kW
Oberflächenschutz Gehäuse:
beschichtet
Oberflächenschutz Gebläserad:
unbehandelt
Frequenz:
50 Hz
Geeignet für (extra) Drucksensor:
nein
Mit Arbeitsschalter:
nein
Werkstoffgüte Gebläserad/Laufrad:
Polypropylen (PP)
Elektrischer Anschluss:
Anschlussklemmen
Rückschlagklappe:
optional
Anzahl der Phasen:
3
Bedienung über App:
nein
Luftzufuhrdachlüfter:
nein
Sockelmaß innen vierkant:
1250 mm
Nenndurchmesser Kanal:
900 mm
Design Kappe:
rund
Integrierte Zeitschaltuhr:
nein
Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
40 °C
Spezifische Lüfterleistung bei Qmax:
289 kW/(m³/s)
Mit drahtloser Fernbedienung:
nein
Mit konstanter Volumenstromregelung:
nein
Anzahl der Pole:
6-polig
Mit Schalldämpfer:
nein
Lüfter kippbar:
nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
nein
Abluftrichtung:
horizontal
Drehzahl:
942.56 1/min
Indirekter Antrieb:
nein
Axiale Ausführung:
ja
Mit thermischem Schutz:
nein
Schalldruckniveau in 4 Meter Höhe (außen) bei Qmax:
70 dB(A)
Arbeitshöhe:
756 mm


