Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5113470800 HCTT/6-800/H-B - 5113470800

KopierenKopieren
S & P ITALIA SPA - SPI5113470800 HCTT/6-800/H-B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 400 V

  • Max. Luftvolumen bei 100 Pa - 9335.6 m³/h

  • Max. Luftvolumen bei 200 Pa - 6380.1 m³/h

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Max. Luftvolumen bei 50 Pa - 12032.01 m³/h

Packung

  • 1 ST

EAN

8413893131454

Artikelnummer

SPI5113470800

Herstellernummer

5113470800

Hersteller

SPI

Nennspannung:

400 V

Max. Luftvolumen bei 100 Pa:

9335.6 m³/h

Max. Luftvolumen bei 200 Pa:

6380.1 m³/h

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Max. Luftvolumen bei 50 Pa:

12032.01 m³/h

Material Gebläserad:

Kunststoff

Geeignet für drahtlose Fernbedienung:

nein

Werkstoffgüte des Gehäuses:

sonstige

Motortyp:

AC

Max. Luftvolumen bei 150 Pa:

8210.6 m³/h

Mit Drucksensor:

nein

Motor mit fester Drehzahl:

ja

Eintouriger Motor einstellbar mit:

Frequenz

Oberflächenschutz Gehäuse:

beschichtet

Oberflächenschutz Gebläserad:

unbehandelt

Frequenz:

50 Hz

Geeignet für (extra) Drucksensor:

nein

Mit Arbeitsschalter:

nein

Werkstoffgüte Gebläserad/Laufrad:

Polypropylen (PP)

Elektrischer Anschluss:

Anschlussklemmen

Rückschlagklappe:

optional

Anzahl der Phasen:

3

Bedienung über App:

nein

Luftzufuhrdachlüfter:

nein

Sockelmaß innen vierkant:

1100 mm

Nenndurchmesser Kanal:

800 mm

Design Kappe:

rund

Integrierte Zeitschaltuhr:

nein

Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):

40 °C

Spezifische Lüfterleistung bei Qmax:

171 kW/(m³/s)

Mit drahtloser Fernbedienung:

nein

Mit konstanter Volumenstromregelung:

nein

Anzahl der Pole:

6-polig

Mit Schalldämpfer:

nein

Lüfter kippbar:

nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

nein

Abluftrichtung:

horizontal

Indirekter Antrieb:

nein

Axiale Ausführung:

ja

Mit thermischem Schutz:

nein

Schalldruckniveau in 4 Meter Höhe (außen) bei Qmax:

67 dB(A)

Arbeitshöhe:

732 mm

Ventilatore elicoidale da tetto in estrazione con mozzo centrale di alluminio e pale di plastica+fibra di vetro, cappello di alluminio e base in acciaio galvanizzato, motore trifase - IP55 , marca S&P modello HCTT/6-800-B 0,75KW (230/400V50HZ) VE .