Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5113451800 HCTT/6-630-B - 5113451800

KopierenKopieren
S & P ITALIA SPA - SPI5113451800 HCTT/6-630-B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Luftvolumen bei 100 Pa - 3677.18 m³/h

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Max. Luftvolumen bei 50 Pa - 6398 m³/h

  • Material Gebläserad - Kunststoff

  • Max. Luftvolumen bei 150 Pa - 705 m³/h

Packung

  • 1 ST

EAN

8413893078704

Artikelnummer

SPI5113451800

Herstellernummer

5113451800

Hersteller

SPI

Max. Luftvolumen bei 100 Pa:

3677.18 m³/h

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Max. Luftvolumen bei 50 Pa:

6398 m³/h

Material Gebläserad:

Kunststoff

Max. Luftvolumen bei 150 Pa:

705 m³/h

Motor mit fester Drehzahl:

nein

Eintouriger Motor einstellbar mit:

Frequenz

Mit Arbeitsschalter:

nein

Elektrischer Anschluss:

Anschlussklemmen

Rückschlagklappe:

ohne

Luftzufuhrdachlüfter:

ja

Sockelmaß innen vierkant:

905 mm

Nenndurchmesser Kanal:

630 mm

Design Kappe:

Pilz

Mit Schalldämpfer:

nein

Indirekter Antrieb:

nein

Axiale Ausführung:

ja

Mit thermischem Schutz:

ja

Arbeitshöhe:

488 mm

Estrattore da tetto con girante equilibrata dinamicamente, mozzo della girante in alluminio, girante in materiale plastico rinforzato con fibra di vetro, cappello in alluminio e basamento in acciaio zincato. Versione B estrazione.Trifase - 6 P Potenza massima assorbita (W): 600