Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5113449200 HCTT/6-500-B - 5113449200

KopierenKopieren
S & P ITALIA SPA - SPI5113449200 HCTT/6-500-B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Luftvolumen bei 100 Pa - 1271 m³/h

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Max. Luftvolumen bei 50 Pa - 2678.33 m³/h

  • Material Gebläserad - Kunststoff

  • Motor mit fester Drehzahl - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8413893078681

Artikelnummer

SPI5113449200

Herstellernummer

5113449200

Hersteller

SPI

Max. Luftvolumen bei 100 Pa:

1271 m³/h

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Max. Luftvolumen bei 50 Pa:

2678.33 m³/h

Material Gebläserad:

Kunststoff

Motor mit fester Drehzahl:

nein

Eintouriger Motor einstellbar mit:

Frequenz

Mit Arbeitsschalter:

nein

Elektrischer Anschluss:

Anschlussklemmen

Rückschlagklappe:

ohne

Luftzufuhrdachlüfter:

ja

Sockelmaß innen vierkant:

710 mm

Nenndurchmesser Kanal:

500 mm

Design Kappe:

Pilz

Mit Schalldämpfer:

nein

Indirekter Antrieb:

nein

Axiale Ausführung:

ja

Mit thermischem Schutz:

ja

Arbeitshöhe:

410 mm

Estrattore da tetto con girante equilibrata dinamicamente, mozzo della girante in alluminio, girante in materiale plastico rinforzato con fibra di vetro, cappello in alluminio e basamento in acciaio zincato. Versione B estrazione.Trifase - 6 P Potenza massima assorbita (W): 250