S & P ITALIA SPA - SPI5113448400 HCTT/6-450-B - 5113448400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Luftvolumen bei 100 Pa - 944 m³/h
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Max. Luftvolumen bei 50 Pa - 2185 m³/h
Material Gebläserad - Kunststoff
Motor mit fester Drehzahl - nein
Packung
1 ST
EAN
8413893078674
Artikelnummer
SPI5113448400
Herstellernummer
5113448400
Hersteller
SPI
Max. Luftvolumen bei 100 Pa:
944 m³/h
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Max. Luftvolumen bei 50 Pa:
2185 m³/h
Material Gebläserad:
Kunststoff
Motor mit fester Drehzahl:
nein
Eintouriger Motor einstellbar mit:
Frequenz
Mit Arbeitsschalter:
nein
Elektrischer Anschluss:
Anschlussklemmen
Rückschlagklappe:
ohne
Luftzufuhrdachlüfter:
ja
Sockelmaß innen vierkant:
710 mm
Nenndurchmesser Kanal:
450 mm
Design Kappe:
Pilz
Mit Schalldämpfer:
nein
Indirekter Antrieb:
nein
Axiale Ausführung:
ja
Mit thermischem Schutz:
ja
Arbeitshöhe:
410 mm