S & P ITALIA SPA - SPI5113435100 HCTT/4-500-B - 5113435100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Luftvolumen bei 100 Pa - 4248.96 m³/h
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Max. Luftvolumen bei 50 Pa - 6380.5 m³/h
Material Gebläserad - Kunststoff
Max. Luftvolumen bei 150 Pa - 3406.2 m³/h
Packung
1 ST
EAN
8413893078643
Artikelnummer
SPI5113435100
Herstellernummer
5113435100
Hersteller
SPI
Max. Luftvolumen bei 100 Pa:
4248.96 m³/h
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Max. Luftvolumen bei 50 Pa:
6380.5 m³/h
Material Gebläserad:
Kunststoff
Max. Luftvolumen bei 150 Pa:
3406.2 m³/h
Nennstrom:
1.7 A
Motor mit fester Drehzahl:
nein
Eintouriger Motor einstellbar mit:
Frequenz
Mit Arbeitsschalter:
nein
Elektrischer Anschluss:
Anschlussklemmen
Rückschlagklappe:
ohne
Luftzufuhrdachlüfter:
nein
Sockelmaß innen vierkant:
710 mm
Nenndurchmesser Kanal:
500 mm
Design Kappe:
Pilz
Mit Schalldämpfer:
nein
Abluftrichtung:
horizontal
Indirekter Antrieb:
nein
Axiale Ausführung:
ja
Mit thermischem Schutz:
ja
Arbeitshöhe:
410 mm


