S & P ITALIA SPA - SPI5113431000 HCTT/4-315-B - 5113431000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Luftvolumen bei 100 Pa - 727.177 m³/h
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Max. Luftvolumen bei 50 Pa - 1124.59 m³/h
Material Gebläserad - Kunststoff
Motor mit fester Drehzahl - nein
Packung
1 ST
EAN
8413893078605
Artikelnummer
SPI5113431000
Herstellernummer
5113431000
Hersteller
SPI
Max. Luftvolumen bei 100 Pa:
727.177 m³/h
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Max. Luftvolumen bei 50 Pa:
1124.59 m³/h
Material Gebläserad:
Kunststoff
Motor mit fester Drehzahl:
nein
Eintouriger Motor einstellbar mit:
Frequenz
Mit Arbeitsschalter:
nein
Elektrischer Anschluss:
Anschlussklemmen
Rückschlagklappe:
ohne
Luftzufuhrdachlüfter:
nein
Sockelmaß innen vierkant:
560 mm
Nenndurchmesser Kanal:
315 mm
Design Kappe:
Pilz
Mit Schalldämpfer:
nein
Abluftrichtung:
horizontal
Indirekter Antrieb:
nein
Axiale Ausführung:
ja
Mit thermischem Schutz:
ja
Arbeitshöhe:
341 mm


