S & P ITALIA SPA - SPI5113220700 CAB-PLUS 125 - 5113220700
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Luftmenge unbelastet - 281 m³/h
Gleichstrommotor - nein
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Druck 3 - 125 Pa
Anschlussspannung - 230 V
Packung
1 ST
EAN
8413893234704
Artikelnummer
SPI5113220700
Herstellernummer
5113220700
Hersteller
SPI
Luftmenge unbelastet:
281 m³/h
Gleichstrommotor:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Druck 3:
125 Pa
Anschlussspannung:
230 V
Druck 2:
50 Pa
Geeignet für elektronische Steuerung:
ja
Luftmenge bei Druck 2:
217.602 m³/h
Elektrischer Anschluss:
Anschlussklemmen
Geeignet für Traforegelung:
ja
Luftmenge bei Druck 3:
103.615 m³/h
Geeignet für Frequenzregelung:
nein
Kanaldurchmesser Zuluft:
125 mm
Motor mit 2 Drehzahlen:
nein
Geeignet für Schwachstromregelung:
nein
Mit thermischem Schutz:
ja
Indirekter Antrieb:
nein
Max. Lufttemperatur:
40 °C
Höhe:
255 mm
Anschluss:
Flansch
Breite:
395 mm
Länge:
411 mm
Kanaldurchmesser Abluft:
125 mm


