S & P ITALIA SPA - SPI5113216500 CAB-250-N - 5113216500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Luftmenge unbelastet - 1184.76 m³/h
Gleichstrommotor - nein
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Druck 3 - 500 Pa
Anschlussspannung - 230 V
Packung
1 ST
EAN
8413893157171
Artikelnummer
SPI5113216500
Herstellernummer
5113216500
Hersteller
SPI
Luftmenge unbelastet:
1184.76 m³/h
Gleichstrommotor:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Druck 3:
500 Pa
Anschlussspannung:
230 V
Druck 2:
225 Pa
Geeignet für elektronische Steuerung:
ja
Luftmenge bei Druck 2:
1017.88 m³/h
Elektrischer Anschluss:
Anschlusskabel mit Stecker
Geeignet für Traforegelung:
ja
Luftmenge bei Druck 3:
381.24 m³/h
Geeignet für Frequenzregelung:
nein
Kanaldurchmesser Zuluft:
250 mm
Motor mit 2 Drehzahlen:
nein
Geeignet für Schwachstromregelung:
nein
Leistungsaufnahme:
0.395 kW
Mit thermischem Schutz:
ja
Indirekter Antrieb:
nein
Max. Lufttemperatur:
40 °C
Höhe:
383 mm
Anschluss:
Flansch
Breite:
525 mm
Länge:
560 mm
Kanaldurchmesser Abluft:
250 mm