S & P ITALIA SPA - SPI5113211600 CAB-160 - 5113211600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Luftmenge unbelastet - 390 m³/h
Gleichstrommotor - nein
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Druck 3 - 340 Pa
Anschlussspannung - 230 V
Packung
1 ST
EAN
8413893112019
Artikelnummer
SPI5113211600
Herstellernummer
5113211600
Hersteller
SPI
Luftmenge unbelastet:
390 m³/h
Gleichstrommotor:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Druck 3:
340 Pa
Anschlussspannung:
230 V
Druck 2:
170 Pa
Geeignet für elektronische Steuerung:
ja
Luftmenge bei Druck 2:
340 m³/h
Elektrischer Anschluss:
Anschlussklemmen
Geeignet für Traforegelung:
ja
Luftmenge bei Druck 3:
280 m³/h
Geeignet für Frequenzregelung:
nein
Kanaldurchmesser Zuluft:
160 mm
Motor mit 2 Drehzahlen:
nein
Geeignet für Schwachstromregelung:
nein
Leistungsaufnahme:
0.1 kW
Mit thermischem Schutz:
ja
Max. Lufttemperatur:
40 °C
Höhe:
273 mm
Anschluss:
Flansch
Breite:
388 mm
Kanalbreite Zuluft:
0 mm
Länge:
395 mm
Kanaldurchmesser Abluft:
160 mm
Kanalbreite Abluft:
0 mm
Kanalhöhe Zuluft:
0 mm
Kanalhöhe Abluft:
0 mm