S & P ITALIA SPA - SPI5112682000 PER-1000 CR - 5112682000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Aluminium
Luftrichtung - ausblasend
Mit Einbaurahmen - nein
Packung
1 ST
EAN
8413893588999
Artikelnummer
SPI5112682000
Herstellernummer
5112682000
Hersteller
SPI
Werkstoff:
Aluminium
Luftrichtung:
ausblasend
Mit Einbaurahmen:
nein
Serranda di sovrapressione per montaggio a parete, costruita con telaio in acciaio e alette in alluminio, leggere e resistenti, con dispositivo che permette l’apertura perfetta e coordinata di tutte le lame.Incorporano una rete di protezione a maglia quadra.Colore grigio RAL7045.


