S & P ITALIA SPA - SPI5112681900 PER-800 CR - 5112681900
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Aluminium
Luftrichtung - ausblasend
Mit Einbaurahmen - nein
Packung
1 ST
EAN
8413893588968
Artikelnummer
SPI5112681900
Herstellernummer
5112681900
Hersteller
SPI
Werkstoff:
Aluminium
Luftrichtung:
ausblasend
Mit Einbaurahmen:
nein
Serranda a sovrapressione per montaggio a parete, costruita con telaio in acciaio e alette in alluminio, leggera eresistente, con dispositivo che permette l’apertura perfetta e coordinata di tutti i lama. E' dotato di rete di protezione a maglia quadra. Larghezza: 900mm


