Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5111936000 HCFT/4-1000/H-A-X - 5111936000

KopierenKopieren
S & P ITALIA SPA - SPI5111936000 HCFT/4-1000/H-A-X

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Luftmenge unbelastet - 53044.4 m³/h

  • Bedienung - Stromnetz

  • Druck 2 - 250 Pa

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Zeitschaltuhr - ohne

Packung

  • 1 ST

EAN

8413893125477

Artikelnummer

SPI5111936000

Herstellernummer

5111936000

Hersteller

SPI

Luftmenge unbelastet:

53044.4 m³/h

Bedienung:

Stromnetz

Druck 2:

250 Pa

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Zeitschaltuhr:

ohne

Hygrostat:

ohne

Druck 3:

525 Pa

Anschlussspannung:

0 V

Luftmenge bei Druck 2:

41743.3 m³/h

Geeignet für elektronische Steuerung:

nein

Max. Lufttemperatur:

40 °C

Mit thermischem Schutz:

nein

Luftmenge bei Druck 3:

20965.2 m³/h

Jalousieventil:

ohne

Mit Rückschlagklappe:

nein

Elektrischer Anschluss:

Anschlussklemmen

Geeignet für Traforegelung:

nein

Geeignet für Frequenzregelung:

ja

Ventilatore assiale da parete con girante in materiale plastico rinforzato con fibra di vetro, motore trifase a 4 poli.Inclinazione delle pale: Grande. Senso dell'aria: Motore-Ventola. Supporto senza rete.