S & P ITALIA SPA - SPI5110981200 HXM-400 - 5110981200
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Luftmenge unbelastet - 3541.98 m³/h
Bedienung - Stromnetz
Druck 2 - 25 Pa
Schutzart (IP) - IP54
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Packung
1 ST
EAN
8413893661258
Artikelnummer
SPI5110981200
Herstellernummer
5110981200
Hersteller
SPI
Luftmenge unbelastet:
3541.98 m³/h
Bedienung:
Stromnetz
Druck 2:
25 Pa
Schutzart (IP):
IP54
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Zeitschaltuhr:
ohne
Hygrostat:
ohne
Druck 3:
75 Pa
Anschlussspannung:
230 V
Luftmenge bei Druck 2:
3119.03 m³/h
Geeignet für elektronische Steuerung:
ja
Max. Lufttemperatur:
60 °C
Leistungsaufnahme:
0.15 W
Breite:
500 mm
Mit thermischem Schutz:
ja
Luftmenge bei Druck 3:
1991.18 m³/h
Jalousieventil:
ohne
Mit Rückschlagklappe:
nein
Höhe:
500 mm
Elektrischer Anschluss:
Anschlussklemmen
Geeignet für Traforegelung:
ja
Geeignet für Frequenzregelung:
nein
Tiefe:
204 mm