S & P ITALIA SPA - SPI5110006300 HXM-300 - 5110006300
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Luftmenge unbelastet - 1178.87 m³/h
Bedienung - Stromnetz
Druck 2 - 0 Pa
Schutzart (IP) - IP44
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Packung
1 ST
EAN
8413893001443
Artikelnummer
SPI5110006300
Herstellernummer
5110006300
Hersteller
SPI
Luftmenge unbelastet:
1178.87 m³/h
Bedienung:
Stromnetz
Druck 2:
0 Pa
Schutzart (IP):
IP44
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Zeitschaltuhr:
ohne
Hygrostat:
ohne
Druck 3:
25 Pa
Anschlussspannung:
230 V
Luftmenge bei Druck 2:
1179.67 m³/h
Geeignet für elektronische Steuerung:
ja
Max. Lufttemperatur:
40 °C
Leistungsaufnahme:
0.04 W
Breite:
400 mm
Mit thermischem Schutz:
ja
Luftmenge bei Druck 3:
935.08 m³/h
Jalousieventil:
ohne
Mit Rückschlagklappe:
nein
Höhe:
400 mm
Elektrischer Anschluss:
Kabel
Geeignet für Traforegelung:
ja
Geeignet für Frequenzregelung:
nein
Tiefe:
92.5 mm


