Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5110001400 HXM-200 - 5110001400

KopierenKopieren
S & P ITALIA SPA - SPI5110001400 HXM-200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Luftmenge unbelastet - 470.88 m³/h

  • Bedienung - Stromnetz

  • Druck 2 - 0 Pa

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8413893001412

Artikelnummer

SPI5110001400

Herstellernummer

5110001400

Hersteller

SPI

Luftmenge unbelastet:

470.88 m³/h

Bedienung:

Stromnetz

Druck 2:

0 Pa

Schutzart (IP):

IP44

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Zeitschaltuhr:

ohne

Hygrostat:

ohne

Druck 3:

25 Pa

Anschlussspannung:

230 V

Luftmenge bei Druck 2:

470.89 m³/h

Geeignet für elektronische Steuerung:

ja

Max. Lufttemperatur:

40 °C

Leistungsaufnahme:

0.02 W

Breite:

266 mm

Mit thermischem Schutz:

ja

Luftmenge bei Druck 3:

247.99 m³/h

Jalousieventil:

ohne

Mit Rückschlagklappe:

nein

Höhe:

266 mm

Elektrischer Anschluss:

Kabel

Geeignet für Traforegelung:

ja

Geeignet für Frequenzregelung:

nein

Tiefe:

85.5 mm

Ventilatore elicoidale a parete telaio in acciaio zincato e girante in alluminio. Telaio e girante sono protette con vernice in poliestere anticorrosiva. Motore monofase 230V-50/60Hz, IP44, Classe B, regolabile per variazione di tensione, con protezione termica, cuscinetti a sfera e cavo di collegamento di lunghezza 50 cm.