S.I.G.I. SRL - SGI21F19 21F1 MM 9 TUBETTO VETRO IMPREGNATO NERO - 21F19

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser - 9 mm
Farbe - schwarz
Hitzebeständig - ja
Packung
100 M
EAN
7449070768268
Artikelnummer
SGI21F19
Herstellernummer
21F19
Hersteller
SGI
Innendurchmesser:
9 mm
Farbe:
schwarz
Hitzebeständig:
ja
Tubetto vetro impregnato nero, 1 KV, 250? diametro 9 mm


