Startseite

S.I.G.I. SRL - SGI21F18 21F1 MM 8 TUBETTO VETRO IMPREGNATO NERO - 21F18

KopierenKopieren
S.I.G.I. SRL - SGI21F18 21F1 MM 8 TUBETTO VETRO IMPREGNATO NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser - 8 mm

  • Farbe - schwarz

  • Hitzebeständig - ja

Packung

  • 100 M

EAN

8013768512151

Artikelnummer

SGI21F18

Herstellernummer

21F18

Hersteller

SGI

Innendurchmesser:

8 mm

Farbe:

schwarz

Hitzebeständig:

ja

Tubetto vetro impregnato nero, 1 KV, 250? diametro 8 mm