S.I.G.I. SRL - SGI21F16 21F1 MM 6 TUBETTO VETRO IMPREGNATO NERO - 21F16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser - 6 mm
Farbe - schwarz
Hitzebeständig - ja
Packung
100 M
Produktserien
EAN
8013768512144
Artikelnummer
SGI21F16
Herstellernummer
21F16
Hersteller
SGI
Innendurchmesser:
6 mm
Farbe:
schwarz
Hitzebeständig:
ja
Tubetto vetro impregnato nero, 1 KV, 250? diametro 6 mm


