S.I.G.I. SRL - SGI21F15 21F1 MM 5 TUBETTO VETRO IMPREGNATO NERO - 21F15

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser - 5 mm
Farbe - schwarz
Hitzebeständig - ja
Packung
100 M
EAN
8013768512137
Artikelnummer
SGI21F15
Herstellernummer
21F15
Hersteller
SGI
Innendurchmesser:
5 mm
Farbe:
schwarz
Hitzebeständig:
ja
Tubetto vetro impregnato nero, 1 KV, 250? diametro 5 mm


